Faro Barcelona Faro Barcelona (9860 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
SOLE : luminaire fonctionnel, compact, éclairage bidirectionnel pour petits espa
FARO BARCELONA
SOLE est un luminaire qui allie fonctionnalité et design dans un format compact. Disponible en deux tailles, il peut émettre de la lumière dans les deux directions ou dans une seule. Cette applique murale noire à structure cannelée apporte
SOLE -2L : luminaire compact, éclairage bidirectionnel, parfait pour petits espa
FARO BARCELONA
SOLE -2L est un luminaire qui allie fonctionnalité et design dans un format compact. Disponible en deux tailles, il peut émettre de la lumière dans les deux directions ou dans une seule. Cette applique murale ronde terracotta à structure ca
Gotland Ventilateur De Plafond Blanc 50/60Hz IP 20 classe I 220V-240V
FARO BARCELONA
Brasseur d'air sans lumière avec une structure en Acier couleur Blanc mat ABS diam.1320mm 50/60Hz IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 250mm longueur: 1320mm profondeur:1320mm
Morea Ventilateur De Plafond Marron Clair Avec Moteur Dc 50/60Hz IP20 classe I 2
FARO BARCELONA
Brasseur d'air sans lumière avec une structure en Acier couleur Marron foncé ABS diam.1520mm 50/60Hz IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 280mm longueur: 1520mm profondeur:1520mm
Lantau L Ventilateur de plafond blanc mat et pâles en bois couleur pin avec mote
FARO BARCELONA
Ventilateur de plafond moteur DC. Finitions des pales en bois de pin. Fonctionne avec une télécommande (incluse). Dispose de 3 vitesses réglables avec une consommation de 14-30-65W et 90-140-180 tours par minute. Ce ventilateur dispose de
MINI LANTAU Ventilateur de plafond noir mat avec moteur DC 50HzIP 20 classe I 22
FARO BARCELONA
Brasseur d'air sans lumière avec une structure en Acier couleur Noir mat Bois diam.1070mm 50Hz IP 20 classe I 220V-240V hauteur: 340mm longueur: 1070mm profondeur:1070mm
Amelia Ventilateur blanc Light Source:   50/60Hz IP20 Classe:  CRI:  50/60Hz
FARO BARCELONA
Ventilateur de plafond très particulier, dans un style très léger, avec des formes sinueuses et organiques et un petit moteur esthétique. Il possède 6 vitesses réglables avec une consommation de 5-7-10-15-19-28 W et 67-99-123-143-162-189 rp
Alo L Ventilateur noir/bois DC
FARO BARCELONA
Ventilateur de plafond avec un moteur DC moderne, idéal pour les pièces de 17,6 m² à 28 m². Moteur en acier et pales en bois. Fonctionnement par télécommande, incluse. Ce ventilateur dispose de 6 vitesses réglables, d'une fonction d'invers
Tejo Lampe Applique Gris Foncé E27 50/60Hz 15W IP 54 IK6 classe I 100V-240V
FARO BARCELONA
Applique murale avec un diffuseur en verre opal structure en Aluminium couleur Blanc mat E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 54 IK 6 classeI 100V-240V hauteur: 110mm longueur:250mm profondeur: 103mm
MAY LED Applique noir COB LED 50/60Hz 4W 2700K IP44 300lm classe II 100V-240V
FARO BARCELONA
Applique murale avec un diffuseur en verre Noir opale structure en Acier noirr Bleu diam.120mm COB LED source incluse 50/60Hz 4W 2700K IP 44 300lmclasse II 100V-240V hauteur: 80mmlongueur: 120mm profondeur:120mm
Moy Led Lampe Applique/Plafonnier Or SMD LED 50/60Hz 4W 3000K IP44 300lm classe
FARO BARCELONA
Applique murale avec un diffuseur en verre opal structure en Acier couleur Chrome brillant diam.140mm SMD LED source incluse 50/60Hz 4W 3000K CRI >80 IP44 300lm classe II 100V-240Vhauteur: 140mm longueur:140mm profondeur:130mm
Moy Led Lampe Applique/Plafonnier Bronze SMD LED 50/60Hz 4W 3000K IP44 300lm cla
FARO BARCELONA
Projecteur avec un structure en Aluminium et ABS couleur Noir mat E27 source non incluse 50/60HZ 15W IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 190mm longueur:80mm profondeur: 100mm
MAY LED Applique blanc COB LED 50/60Hz 4W 2700K IP44 300lm classe II 100V-240V
FARO BARCELONA
Applique murale avec un diffuseur en verre blanc opale structure en Acier couleur blanc diam.120mm COB LED source incluse 50/60Hz 4W 300 2700K IP 44300lm classe II 100V-240V hauteur:80mm longueur: 120mmprofondeur: 120mm
MAY LED Applique corail COB LED 50/60Hz 4W 2700K IP44 300lm classe II 100V-240V
FARO BARCELONA
Applique murale avec un diffuseur en verre blanc opale structure en Acier couleur Corail diam.120mm COB LED source incluse 50/60Hz 4W 300 2700K IP 44300lm classe II 100V-240V hauteur:80mm longueur: 120mmprofondeur: 120mm
Magritte-2 Led Lampe Applique À Tableaux Noire 8W SMD LED 50/60Hz8W 3000K IP 20
FARO BARCELONA
Applique murale avec un diffuseur en PMMA opal structure en Aluminium et Acier couleur Noir mat SMD LED source incluse 50/60Hz 12W 3000K CRI >80IP 20 750lm classe II100V-240V hauteur: 45mmlongueur: 600mmprofondeur: 224mm
Fresh Encastrable Blanc Gu10 GU10 50/60Hz 8W IP 20 classe II100V-240V
FARO BARCELONA
Encastré avec une structure en Aluminium couleur Blanc mat diam.90mm GU10 source non incluse 50/60Hz 8W IP 20 classe II 100V-240V hauteur: 143mm longueur: 90mmprofondeur: 90mm
Stan Plafonnier Noir 1L GU10 50/60Hz 8W IP 20 classe II100V-240V
FARO BARCELONA
Applique murale avec un structure en Aluminium couleur Noir mat diam.60mm GU10 source non incluse 50/60Hz 8W IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 125mm longueur:60mm profondeur: 72mm
Applique TIMIT, design moderne avec USB C, idéale pour tout type d'intérieur.
FARO BARCELONA
Découvrez l'applique TIMIT, un luminaire au design simple et arrondi, parfait pour tous les intérieurs. Avec son esthétique moderne et son entrée USB C intégrée, elle permet de charger vos appareils facilement. Choisissez entre installation
Liseuse murale CRONOS, noir, design élégant et allumage innovant pour tous les intérie
FARO BARCELONA
Découvrez la liseuse murale CRONOS, un luminaire noir au design simple et élégant, idéal pour tous les intérieurs. Son système d'allumage innovant permet de l'allumer en soulevant le lecteur. Avec un éclairage chaleureux, elle crée une ambi
NUBO 120, applique blanche IP44, parfaite pour salles de bains et couloirs.
FARO BARCELONA
Découvrez NUBO 120, une applique blanche idéale pour les salles de bains et les couloirs. Avec sa protection IP44, elle est résistante à l'humidité et offre un éclairage chaleureux de 2700K, créant ainsi des ambiances agréables et accueilla
Stan Projecteur Noir GU10 50/60Hz 8W IP 20 classe I 100V-240V
FARO BARCELONA
Projecteur avec un diffuseur en PC transparent structure en Aluminium couleur Noir mat COB LED source incluse 50/60Hz 12W 2700K CRI >80 IP 20 1200lmclasse I 100V-240V hauteur: 160mmlongueur: 60mm profondeur:100mm
Fresh Ip65 Encastrable Blanc Gu10 GU10 50/60Hz 8W IP 65 classeI 100V-240V
FARO BARCELONA
Encastré avec un diffuseur en verre transparent structure en Aluminium couleur Blanc mat diam.90mm GU10 source non incluse 50/60Hz 8W IP 65 classe I 100V-240Vhauteur: 133mm longueur: 90mm profondeur:90mm
Nat Led Lampe Encastrable Gris Foncé SMD LED 50/60Hz 8W 3000KIP 65 IK 8 330lmcla
FARO BARCELONA
Applique murale avec un diffuseur en verre opal structure en Aluminium couleur Blanc mat SMD LED source incluse 50/60Hz 6W 3000K CRI >80 IP 54IK 8 450lm classe I220V-240V hauteur: 90mmlongueur: 113mmprofondeur: 22mm
Liseuse murale CRONOS, bronze, design élégant et allumage innovant pour tous les intérie
FARO BARCELONA
Découvrez la liseuse murale CRONOS, un luminaire bronze au design simple et élégant, idéal pour tous les intérieurs. Son système d'allumage innovant permet de l'allumer en soulevant le lecteur. Avec un éclairage chaleureux, elle crée une am